Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
55040
55040.040.016
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse DIN 7984 Acier inoxydable (Inox) A4 M4X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique réduite
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique réduite
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Dimensions
b (min.)
14
d-D
M4
dk
7
Filetage total quand L ≤
20
k
2.8
L (mm)
16
P
0.7
s
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7984
Numéros d'articles
Numéro d'article
55040.040.016
EAN
8715494287616
UBB
500512315903
UNSPSC
31161605