Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07105
07105.080.016
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse DIN 7984 Acier Brut 010.9 M8X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
010.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique réduite
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
16 mm
Classe
010.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique réduite
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Dimensions
b (min.)
22
d-D
M8
dk
13
Filetage total quand L ≤
30
k
5
L (mm)
16
P
1.25
s
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7984
Numéros d'articles
Numéro d'article
07105.080.016
EAN
8715492064103
UBB
953351829783
UNSPSC
31161605