text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six lobes internes ISO 14580 Acier inoxydable (Inox) A2 50 M2X8


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque FABORY
Classe 50
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique réduite
Matière Acier inoxydable
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2
Longueur 8 mm
Marque FABORY
Classe 50
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique réduite
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.) 25
d-D M2
dk (max.) 3.8
k (max.) 1.55
L (mm) 8
P 0.4
Clé 6

Normes

ISO 14580

Numéros d'articles

Numéro d'article 51122.020.008
EAN 8715494112895
UBB 500571830842
UNSPSC 31161501

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.