Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
51052
51052.050.018
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
Vis à tête cylindrique à six lobes internes ISO 14579 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M5X18
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
18 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
22
d-D
M5
dk (max.)
8.5
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
18
P
0.8
Clé
25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14579
Numéros d'articles
Numéro d'article
51052.050.018
EAN
8715494559492
UBB
500634401631
UNSPSC
31161605