text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six lobes internes ISO 14579 Acier Electro zingué 8.8 M8X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 20 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 20
P 1.25
Clé 45

Normes

ISO 14579

Numéros d'articles

Numéro d'article 07165.080.020
EAN 8717077060302
UBB 500645104281
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.