Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07165
07165.060.050
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
Vis à tête cylindrique à six lobes internes ISO 14579 Acier Electro zingué 8.8 M6X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
50 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
50
P
1
Clé
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14579
Numéros d'articles
Numéro d'article
07165.060.050
EAN
8715494194082
UBB
500504704544
UNSPSC
31161605