text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier inoxydable (Inox) A2 M5X8


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 8 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 10
Filetage total quand L ≤ 28
k 3.8
L (mm) 8
No. empreinte cruciforme 2
P 0.8

Normes

DIN 7985
ISO ≈7045

Numéros d'articles

Numéro d'article 51340.050.008
EAN 8715492283788
UBB 950353285253
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.