Nedtrain Oud
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
Boulons à tête carrée
01030
01030.080.030
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
Vis à tête carrée à téton court DIN 479 Acier Brut 8.8 M8X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
1.25
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Tête carrée
Forme de tête
Tête carrée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
30 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Tête carrée
Forme de tête
Tête carrée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
D (mm)
5.5
dp
5.5
k
8
L (mm)
30
P
1.25
s
8
z1
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
479
NF
E25-134
Numéros d'articles
Numéro d'article
01030.080.030
EAN
8715492017109
UBB
950351117987
UNSPSC
31161612