Nedtrain Oud
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
Boulons à tête carrée
01030
01030.060.040
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
Vis à tête carrée à téton court DIN 479 Acier Brut 8.8 M6X40
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
1
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Tête carrée
Forme de tête
Tête carrée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
40 mm
Threaded pitch (P)
1
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Tête carrée
Forme de tête
Tête carrée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
D (mm)
4
dp
4
k
6
L (mm)
40
P
1
s
6
z1
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-134
DIN
479
Numéros d'articles
Numéro d'article
01030.060.040
EAN
8715492017017
UBB
950351117318
UNSPSC
31161612