Nedtrain Oud
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
Boulons à tête carrée
01030
01030.200.070
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
Vis à tête carrée à téton court DIN 479 Acier Brut 8.8 M20X70
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
2.5
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Tête carrée
Forme de tête
Tête carrée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
70 mm
Threaded pitch (P)
2.5
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Tête carrée
Forme de tête
Tête carrée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M20
D (mm)
15
dp
15
k
20
L (mm)
70
P
2.5
s
22
z1
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-134
DIN
479
Numéros d'articles
Numéro d'article
01030.200.070
EAN
8715492017628
UBB
950351121922
UNSPSC
31161612