Nedtrain Oud
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
Boulons à tête carrée
01030
01030.160.120
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
Vis à tête carrée à téton court DIN 479 Acier Brut 8.8 M16X120
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
2
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Tête carrée
Forme de tête
Tête carrée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
120 mm
Threaded pitch (P)
2
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Tête carrée
Forme de tête
Tête carrée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M16
D (mm)
12
dp
12
k
16
L (mm)
120
P
2
s
17
z1
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
479
NF
E25-134
Numéros d'articles
Numéro d'article
01030.160.120
EAN
8715492017598
UBB
950351121682
UNSPSC
31161612