Boulons à tête carrée
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
Boulons à tête carrée
04149
04149.200.060
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
Vis à tête carrée à embase plate cylindrique à téton court bombée DIN 480 Acier Brut 10.9 M20X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Carrée
Forme de tête
Tête carrée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
60 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Carrée
Forme de tête
Tête carrée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
c (max.)
5.15
d-D
M20
dc (max.)
28
D (mm)
15
dp
15
k
25
L (mm)
60
P
2.5
s
22
z4
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
480
Numéros d'articles
Numéro d'article
04149.200.060
EAN
8717077295438
UBB
500650809758
UNSPSC
31162400