text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) LUBRINOX A2 70


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Lubrinox
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 30 mm
Marque Lubrinox
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normes

DIN 603
ISO ≈8677
BS ≈4933
NEN ≈303

Numéros d'articles

Numéro d'article 51504.100.030
EAN 8717077045460
UBB 500723187075
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.