Boulons
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
Boulons
Vis à métaux à tête bombée
51504
51504.080.060
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
Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) LUBRINOX A2 70
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Lubrinox
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
60 mm
Marque
Lubrinox
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈303
BS
≈4933
ISO
≈8677
DIN
603
Numéros d'articles
Numéro d'article
51504.080.060
EAN
8717077045408
UBB
500723186408
UNSPSC
31162400
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande