text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) LUBRINOX A2 70


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Lubrinox
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 50 mm
Marque Lubrinox
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normes

DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677
NEN ≈303

Numéros d'articles

Numéro d'article 51504.080.050
EAN 8717077045392
UBB 500723186325
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.