text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) LUBRINOX A2 70


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Lubrinox
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 35 mm
Marque Lubrinox
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Normes

DIN 603
NEN ≈303
ISO ≈8677
BS ≈4933

Numéros d'articles

Numéro d'article 51504.060.035
EAN 8717077045255
UBB 500723184916
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.