Nedtrain Oud
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
Boulons
Vis à métaux à tête bombée
55500
55500.080.025
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
Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M8X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
1.25
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
25 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
25
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4933
ISO
≈8677
DIN
603
NEN
≈303
Numéros d'articles
Numéro d'article
55500.080.025
EAN
8715492346537
UBB
951351841741
UNSPSC
31161612