text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M8X140


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 1.25
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 140 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 140
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normes

ISO ≈8677
DIN 603
BS ≈4933
NEN ≈303

Numéros d'articles

Numéro d'article 55500.080.140
EAN 8715492346667
UBB 951351843499
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.