Loes
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
Boulons
Vis à métaux à tête bombée
55500
55500.080.120
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
Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M8X120
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
1.25
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
120 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
120
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈303
ISO
≈8677
BS
≈4933
DIN
603
Numéros d'articles
Numéro d'article
55500.080.120
EAN
8715492346643
UBB
951351843234
UNSPSC
31161612