TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Boulons
Vis à métaux à tête bombée
55500
55500.160.050
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
Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M16X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
2
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
50 mm
Threaded pitch (P)
2
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
50
P
2
fn (max.)
12.9
Vn (max.)
16.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈303
DIN
603
ISO
≈8677
BS
≈4933
Numéros d'articles
Numéro d'article
55500.160.050
EAN
8715492346971
UBB
951351847789
UNSPSC
31161612