303649928
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
Boulons
Vis à métaux à tête bombée
55500
55500.100.140
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
Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M10X140
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
1.5
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
140 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
140
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈8677
BS
≈4933
NEN
≈303
DIN
603
Numéros d'articles
Numéro d'article
55500.100.140
EAN
8715492346810
UBB
951351845478
UNSPSC
31161612