TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Boulons
Vis à métaux à tête bombée
55500
55500.060.120
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
Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M6X120
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
1
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
120 mm
Threaded pitch (P)
1
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
120
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4933
ISO
≈8677
DIN
603
NEN
≈303
Numéros d'articles
Numéro d'article
55500.060.120
EAN
8715492346506
UBB
951351841410
UNSPSC
31161612