text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M12X160


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 1.75
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 160 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 160
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normes

ISO ≈8677
BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603

Numéros d'articles

Numéro d'article 55500.120.160
EAN 8715494602419
UBB 500633434583
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.