TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Boulons
Vis à métaux à tête bombée
55500
55500.120.150
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
Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M12X150
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
1.75
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
150 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
150
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈8677
BS
≈4933
NEN
≈303
DIN
603
Numéros d'articles
Numéro d'article
55500.120.150
EAN
8715492346957
UBB
951351847458
UNSPSC
31161612