text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier Brut 8.8 M12X40


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 1.75
Classe 8.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 40 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Classe 8.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 40
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normes

DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677
NEN ≈303

Numéros d'articles

Numéro d'article 08310.120.040
EAN 8715492558619
UBB 950351620808
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.