text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier Brut 8.8 M10X70


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 1.5
Classe 8.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 70 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Classe 8.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 70
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normes

NEN ≈303
DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677

Numéros d'articles

Numéro d'article 08310.100.070
EAN 8715492558534
UBB 950351909904
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.