text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier Brut 8.8 M10X45

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 45 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Classe 8.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 45
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normes

BS ≈4933
ISO ≈8677
DIN 603
NEN ≈303

Numéros d'articles

Numéro d'article 08310.100.045
EAN 8715492558497
UBB 950351619594
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.