HERBO BVBA
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
Visserie
Vis à oreilles
16210
16210.160.030
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
Tornillo mariposa DIN 316 Hierro fundido Cincado M16X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diameter
Length
Brand
Fabory
Driving features
Wing
Material
Cast iron
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diameter
M16
Length
30 mm
Brand
Fabory
Driving features
Wing
Material
Cast iron
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
160
Commodity code
7318159589
Dimensions
d-D
M16
e (max.)
73
h (max.)
37.5
L (mm)
30
P
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
316
NEN
1624
Numéros d'articles
Numéro d'article
16210.160.030
EAN
8715492589675
UBB
950351699034
UNSPSC
31161500
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande