24545
24545.050.050
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
Vis à métaux à tête fraisée fendue iso 2009 ISO 2009 Acier Brut 4.8 M5X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
50 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
9.3
Filetage total quand L ≤
45
k (max.)
2.7
L (mm)
50
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
2009
Numéros d'articles
Numéro d'article
24545.050.050
EAN
8717077318069
UBB
500651035460
UNSPSC
31162400