Vis à métaux à tête bombée
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
Boulons
Vis à métaux à tête bombée
08250
08250.050.060
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
Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M5X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
60 mm
Classe
4.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
60
m
4
P
0.8
fn (max.)
4.1
s
8
Vn (max.)
5.48
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E27-351/E25-402
BS
≈4933/3692
DIN
603/555
ISO
≈8677/4034
NEN
≈303/697
Numéros d'articles
Numéro d'article
08250.050.060
EAN
8715492554796
UBB
950351600354
UNSPSC
31161612