Boulons
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
Boulons
Vis à métaux à tête bombée
55501
55501.080.075
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
Vis à métaux à tête bombée à collet carré, filetage total DIN ≈603 Acier inoxydable (Inox) A4 M8X75
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
1.25
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
75 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
75
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈8677
DIN
≈603
Numéros d'articles
Numéro d'article
55501.080.075
EAN
8715494123914
UBB
500571728061
UNSPSC
31161612