text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux à tête bombée à collet carré, filetage total DIN ≈603 Acier inoxydable (Inox) A4 M10X75


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 1.5
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 75 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 75
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normes

ISO ≈8677
DIN ≈603

Numéros d'articles

Numéro d'article 55501.100.075
EAN 8715494123983
UBB 500571728715
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.