Boulons
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
Boulons
Vis à métaux à tête bombée
51501
51501.120.140
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
Vis à métaux à tête bombée à collet carré, filetage total DIN ≈603 Acier inoxydable (Inox) A2 M12X140
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
1.75
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
140 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
140
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈8677
DIN
≈603
Numéros d'articles
Numéro d'article
51501.120.140
EAN
8715494109840
UBB
500571717585
UNSPSC
31161612