text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux à tête bombée à collet carré, filetage total DIN ≈603 Acier inoxydable (Inox) A2 M8X75


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 1.25
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 75 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 75
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normes

ISO ≈8677
DIN ≈603

Numéros d'articles

Numéro d'article 51501.080.075
EAN 8715494109666
UBB 500571715761
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.