text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux à tête bombée à collet carré, filetage total DIN ≈603 Acier inoxydable (Inox) A2 M12X100


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 1.75
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 100 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 100
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normes

ISO ≈8677
DIN ≈603

Numéros d'articles

Numéro d'article 51501.120.100
EAN 8715494594929
UBB 500633260087
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.