text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux à tête bombée à collet carré, filetage total DIN ≈603 Acier inoxydable (Inox) A2 M10X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 1.5
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 35 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 35
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normes

DIN ≈603
ISO ≈8677

Numéros d'articles

Numéro d'article 51501.100.035
EAN 8715494594783
UBB 500633258693
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.