text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Laiton CU2/CU3 Nickelé 6X30MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête ronde
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 6 mm
Longueur 30 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête ronde
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Revêtement Nickelé
Poids par pièce (g) 8.123
Info
  • Filetage de vis à bois svt DIN 7998.

Dimensions

D (mm) 6
dk 12
ds 6
k (max.) 4.2
L (mm) 30
n 1.6

Normes

NEN 2251
NF E25-606
DIN 96

Numéros d'articles

Numéro d'article 49310.060.030
EAN 8715492858290
UBB 950350071524
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.