Vis à bois
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
Visserie
Vis à bois
49310
49310.045.035
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
Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Laiton CU2/CU3 Nickelé 4,5X35MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Revêtement
Nickelé
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.5 mm
Longueur
35 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Revêtement
Nickelé
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Dimensions
D (mm)
4.5
dk
9
ds
4.5
k (max.)
3.1
L (mm)
35
n
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2251
DIN
96
NF
E25-606
Numéros d'articles
Numéro d'article
49310.045.035
EAN
8715492858078
UBB
950350069569
UNSPSC
31161508