Vis à bois à tête hexagonale
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
Vis à bois à tête hexagonale
08280
08280.100.030
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
Vis à bois à tête hexagonale DIN 571 Acier Electro zingué 10X30MM
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
Electro zingué
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
10 mm
Longueur
30 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Dimensions
D (mm)
10
k
7
L (mm)
30
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-607
NEN
2260
DIN
571
Numéros d'articles
Numéro d'article
08280.100.030
EAN
8715492557513
UBB
950351112020
UNSPSC
31161508