text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à bois à tête hexagonale DIN 571 Acier Brut 10X60MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Revêtement Brut
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 10 mm
Longueur 60 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 36.5
Info
  • Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 10
k 7
L (mm) 60
s 17

Normes

NEN 2260
DIN 571
NF E25-607

Numéros d'articles

Numéro d'article 08085.100.060
EAN 8717077261488
UBB 500649308573
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.