Nedtrain Oud
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
Vis à bois à tête hexagonale
51890
51890.070.110
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
Vis à bois à tête hexagonale avec rondelles acier inoxydable-plomb-bitume DIN ≈571 Acier inoxydable (Inox) A2 7X110MM
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
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.rondelle bitume
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
7 mm
Longueur
110 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.rondelle bitume
Dimensions
D (mm)
7
k
5
L (mm)
110
s
12
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-607
NEN
2260
DIN
≈571
Numéros d'articles
Numéro d'article
51890.070.110
EAN
8715492314130
UBB
952351014909
UNSPSC
31161508