text.skipToContent text.skipToNavigation

Ventilateur à air chaud HL 1620 S 1600 W 300/500 degr. C 240/450 l/min STEINEL


Il trouve sa place dans tous les ménages et ateliers. Pour dégeler, rétrécir, sécher et beaucoup plus encore. L’appareil est agréable à manipuler, grâce au centre de gravité amélioré. Moteur brosse. Chauffage micanite

Numéro d'article 9K403205
Largeur 86
Hauteur 200
Fréquence (Hz) 50 - 60
Avec régulation de la température Oui
Longueur 252
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 86
Hauteur 200
Fréquence (Hz) 50 - 60
Avec régulation de la température Oui
Longueur 252
Température (°C) 300 - 500
Consommation nominale (W) 1600
Poids de la machine (kg) 0.717
Quantité d'air (l/min) 450
Régulation du flux d'air Niveaux
Tension d'alimentation (V) 220 - 230
Avec affichage de la température Non
Marque Steinel
Type HL 1620 S

Numéros d'articles

Numéro d'article 9K403205
EAN 4007841351106
UBB 500583822977
UNSPSC 27112717
N° Article du fabricant 351106
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.