Test catalogus aantal
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
Eclairage
6W993112
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
Veilleuse à LED Brennenstuhl 60lm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6W993112
Couleur
Blanc
Rotatif
Non
Couleur du boîtier
Autre
Type de tension
CC
Avec détecteur de mouvement
Oui
Avec télécommande
Non
Diamètre de l'alésage
84
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 6
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Blanc
Rotatif
Non
Couleur du boîtier
Autre
Type de tension
CC
Avec détecteur de mouvement
Oui
Avec télécommande
Non
Diamètre de l'alésage
84
Avec capteur de lumière
Oui
Longueur (mm)
61
Commande à distance possible
Non
Degré de protection (IP)
IP20
Avec source lumineuse
Oui
Compatible IFTTT
Non
Flux lumineux (lm)
60 - 60
Angle de rayonnement (°)
100 - 100
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Marque
Brennenstuhl
Code Douanier
94054039
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6W993112
EAN
4007123637683
UBB
500682773139
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1173290