text.skipToContent text.skipToNavigation

Varta Lampes de poche 18711 18711101421


Lampe de poche extrêmement robuste (test de chute de 9 m) avec une tête et un embout en caoutchouc absorbant les chocs. Corps en aluminium anodisé de type II. Lentille et réflecteur résistants aux chocs. Résistance aux chocs IK08 (IEC 62262). Résistance à l'eau et à la poussière (IP67). LED haute performance et brillante. 2 niveaux de luminosité: fort et faible.

Numéro d'article 6G112723
Modèle Autre
Couleur du boîtier Noir
Rechargeable Non
ANSI AA
Longueur (mm) 167
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Autre
Couleur du boîtier Noir
Rechargeable Non
ANSI AA
Longueur (mm) 167
Matériau Autre
Source lumineuse LED non interchangeable
Degré de protection (IP) IP67
Avec source lumineuse Oui
Type de batterie Mignon
Poids total (g) 205
Nombre de batteries 2
Marque Varta

Numéros d'articles

Numéro d'article 6G112723
EAN 4008496987238
UBB 500717870686
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 18711101421
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.