batterijen
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
Gestion de la batterie
Batteries
C7545.000.357
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
VART PILE MONTRES V357 1,5V
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
C7545.000.357
Tension nominale (V)
1.55
Modèle
Oxyde d'argent
Poids
2.33
Désignation des dimensions
Pile-bouton
Diamètre de l'alésage
11.6
Désignation IEC
SR 44
Utilisation dans la zone Ex
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
1.55
Modèle
Oxyde d'argent
Poids
2.33
Désignation des dimensions
Pile-bouton
Diamètre de l'alésage
11.6
Désignation IEC
SR 44
Utilisation dans la zone Ex
Non
Hauteur, pôle inclus (mm)
5.4
Nombre de cellules
1
Marque
Varta
Poids par pièce (g)
3
Type
Silver Oxide Button Cell Battery
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
C7545.000.357
EAN
4008496245710
UBB
203786020479
UNSPSC
26111702
N° Article du fabricant
357101111
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande