Most bought products
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
Gestion de la batterie
Batteries
C7540.004.450
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
Pile boutons Electronics 3 V 570 mAh CR2450 24,5 x 5 mm VARTA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
C7540.004.450
Tension nominale (V)
3
Modèle
Lithium
Poids
6.2
Désignation des dimensions
Pile-bouton
Capacité (mAh)
570
Diamètre de l'alésage
24.5
Désignation IEC
CR 2450
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
3
Modèle
Lithium
Poids
6.2
Désignation des dimensions
Pile-bouton
Capacité (mAh)
570
Diamètre de l'alésage
24.5
Désignation IEC
CR 2450
Utilisation dans la zone Ex
Non
Hauteur, pôle inclus (mm)
5
Nombre de cellules
1
Marque
Varta
Poids par pièce (g)
8
Type
Lithium Button Cell Battery
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
C7540.004.450
EAN
4008496270972
UBB
500502931461
UNSPSC
26111702
N° Article du fabricant
6450101401
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande