text.skipToContent text.skipToNavigation

Batterie d´accumulateur maxE 1,2 V 800 mAh R03-AAA-Micro HR03 4 4 ANSMANN


Nickel-métal hydrure (NiMH). Combine les avantages des piles et des batteries. Grâce une technologie de pointe, les piles rechargeables maxE présentent une très faible auto-décharge contrairement aux piles conventionnelles Avantages produit :. Elles sont·déjà chargées et prêtes à l’emploi. Une pile chargée peut être stockée pendant plus d’1 an sans se décharger. La maxE est chargée comme une pile NiMH classique. Pas de chargeur spécial nécessaire

Numéro d'article 0V430853
Tension nominale (V) 1.2
Modèle Nickel-métal-hydride
Désignation des dimensions Micro
Capacité (mAh) 800
Diamètre de l'alésage 10.5
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 1.2
Modèle Nickel-métal-hydride
Désignation des dimensions Micro
Capacité (mAh) 800
Diamètre de l'alésage 10.5
Désignation IEC R 3
Autre désignation AAA
Boîtier en plastique Non
Utilisation dans la zone Ex Non
Température ambiante (°C) -20 - 50
Adapté à une charge rapide Oui
Hauteur, pôle inclus (mm) 44.5
Bloc d'accus Non
Nombre de cellules 4
Marque ANSMANN
Model maxE

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V430853
EAN 4013674350421
UBB 500573889077
UNSPSC 26111701
N° Article du fabricant 5035042
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.