text.skipToContent text.skipToNavigation

Valise rigide L500xP200xH420mm avec trousses à outils 28,1 l plastique ABS PROMAT


Coques en matériau ABS à haute résistance aux chocs. Le châssis robuste en aluminium avec protection des arêtes contre les chocs protège l’outillage et la mallette. Noir. 2  fermoirs à clé et un cadenas à combinaison apporte une sécurité maximale. 4 pieds supplémentaires assurent une stabilité maximale. Confort maximum grâce à la poignée amovible. Coque de fond librement compartimentable grâce aux passerelles de séparation en aluminium. Porte-document supplémentaire au format A4. Avec cache-charnières et maintien du couvercle de sécurité Dimensions intérieures : (l x P x H) 463 x 171 x 355 mm

Numéro d'article 1L390686
Couleur Noir
Largeur 500
Modèle Coffre
Hauteur 420
Profondeur 200
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Largeur 500
Modèle Coffre
Hauteur 420
Profondeur 200
Matériau Plastique
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L390686
EAN 4015448785538
UBB 500581093365
UNSPSC 53121701
N° Article du fabricant 4000871661
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.