Thread repair & inserts
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
Kit réparation filetage
71764
71764.060.100
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
Kit de réparation de filetage bougie Acier inoxydable (Inox) A2 M6X1,0X9
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Contenu:
Appareil de pose manuel.
Taraud machine.
Filets rapportés en acier inoxydable A2 suivant DIN 8140: M6 - M12, 10 pièces (L=1,5d) / M14, 3x5 pièces (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 pièces (L=1,5d).
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
M6
Longueur
9 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Contenu:
Appareil de pose manuel.
Taraud machine.
Filets rapportés en acier inoxydable A2 suivant DIN 8140: M6 - M12, 10 pièces (L=1,5d) / M14, 3x5 pièces (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 pièces (L=1,5d).
Dimensions
d-D
M6
L (mm)
9
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
71764.060.100
EAN
4022835040903
UBB
500617004774
UNSPSC
31162802
N° Article du fabricant
04090