text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine N/A HSS-G NPT 1/4


Numéro d'article 0U082162
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 25
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 25
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 18
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Dimension du filetage (en pouces) 1/4 pouce
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U082162
EAN 4022835635147
UBB 500691046154
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 63514
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.